品番 : EA761XB-322
品名 : 125V/15A 抜止コンセント(黒/ライティングバー用)
仕様
メーカー | 朝日電器(ELPA) | 型番 | EW-LR01NH(BK) |
---|---|---|---|
定格 | 125V 15A | 色 | 黒 |
ライティングバー用抜け止めコンセント | |||
ライティングバー(EA761XB-201~-210)用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,380 円(税抜)/ 1,518 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/20 20:07現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA761XB-321 125V/15A 抜止コンセント(白/ライティングバー用) |
EA761XB-322 125V/15A 抜止コンセント(黒/ライティングバー用) |