詳細表示

このページのURL:

品番 : EA761XD-30

品名 : AC100V/7.5W 照明灯/LED(クランプ式/黒)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
カタログ訂正

24/12/09 取付クランプ厚み:(誤)50mmまで(正)45mmまで (No.55/56 9013)

仕様

メーカー 山田照明 型番 Z-N1100B
セード(mm) 327 アーム長(mm) 上:250
下:356
電源 AC100V 光源 LED/調色(3000K・4000K・5000K・6200K)
明るさ 555lm コード長 2.2m
重量 900g 取付クランプ厚み 45mmまで
機能 ・ソフトスタート機能(徐々に明るくなります。100~30%無段階調光。)
・ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)
・ダブルクリック100%(スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。)
全長(mm) 490
取付方法 クランプ 演色性 Ra90
LEDタイプ LED一体型 消費電力(LED) 7.5W
固有エネルギー消費効率(LED) 74lm/W LEDモジュール寿命 40000時間
材質 鋼、樹脂 付属品 ・専用上締クランプ
・ACアダプター
色温度は3000K・4000K・5000K・6200Kの4パターンで調光は各色でコントロールできます。
エントリークラスの調光調色モデル
洗練されたツートンカラーが、シャープな印象を際立たせる。
ON/OFF・調光・調色とボタンを分けることで操作性がアップ
白熱灯80W相当
追加説明
アイコン
カタログ価格

24,800 (税抜)/ 27,280 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/16 19:38現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2108ページ

代替品

EA761XD-26
  • 品番

    EA761XD-26

  • コメント

    仕様をご確認ください。

ウェブカタログ画像
  • ランプの用語集

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top