品番 : EA761XD-34
品名 : AC100V/500mm 照明灯/LED(クランプ式/白)
仕様
| メーカー | 山田照明 | 型番 | Z-W3000W |
|---|---|---|---|
| サイズ | セード幅:φ100mm セード高:16mm アーム長: (上)150mm(下)385mm |
取付方法 | クランプ(専用上締) |
| 取付クランプ厚み | 10~50mm | 光色 | LED 昼白色 |
| 色温度 | 5000K | 演色性 | Ra90 |
| LEDタイプ | LED一体型 | 従来光源相当 | 白熱60W相当 |
| 調光 | ソフトスタート調光 | 光源仕様 | LED 7.0W |
| 電源 | AC100V | 定格光束(LED) | 425lm |
| 消費電力(LED) | 7W | 固有エネルギー消費効率(LED) | 60.7lm/W |
| LEDモジュール寿命 | 40000時間 | 中心直下照度 | 1200lx |
| 材質 | アルミ、鋼、樹脂 | コード長 | 1.8m |
| 重量 | 900g | ||
| コンパクトなダブルアームタイプのタスクライト | |||
| 奥行きの浅い場所でも圧迫感がなく、高演色LEDでしっかり手元を照らします。 | |||
| 光源部色温度固定型(5000K昼白色) Ra90・R9:50以上 | |||
| 3段階調光(調光インジケーター付)タッチスイッチ | |||
| 【機能】 ・ソフトスタート機能(徐々に明るくなります。3段階調光/調光インジケーター付) ・ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。) |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
22,200 円(税抜)/ 24,420 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/12 22:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2057ページ | ||||
