品番 : EA761XD-36
品名 : AC100V/7.8W(E26) 照明灯/LED(クランプ式/黒)
仕様
| メーカー | 山田照明 | 型番 | Z-00NB |
|---|---|---|---|
| サイズ | セード幅:φ152mm セード高:162mm アーム長: (上)300mm(下)360mm |
色 | 黒 |
| 取付方法 | クランプ (専用上締め角型) |
取付クランプ厚み | 45mmまで |
| 光色 | LED 電球色 | 色温度 | 2700K |
| 演色性 | Ra80 | LEDタイプ | LED電球 |
| 従来光源相当 | 白熱60W相当 | 調光 | 非調光 |
| 光源仕様 | E26 LED電球 | 電源 | AC100V |
| 定格光束(LED) | 506lm | 消費電力(LED) | 7.8W |
| 固有エネルギー消費効率(LED) | 64.8lm/W | LEDモジュール寿命 | 40000時間 |
| 中心直下照度 | 1283lx | 材質 | 鋼、アルミ、樹脂、亜鉛ダイキャスト |
| コード長 | 2.0m | 重量 | 1.4kg |
| 付属品 | 六角レンチ | ||
| 上アームの長さを300mmにすることで、コンパクトな空間でも快適に使用が可能。 | |||
| 5本アームの基本設計でスムーズな動き。 | |||
| ダイキャスト製ジョイントパーツ採用で、しっかりとした操作性を実現。 | |||
| 明るさは、JIS-Aクラス相当 | |||
| ランプ交換型 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
17,000 円(税抜)/ 18,700 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/12 22:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2057ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA761XD-35 AC100V/7.8W(E26) 照明灯/LED(クランプ式/白) |
| EA761XD-36 AC100V/7.8W(E26) 照明灯/LED(クランプ式/黒) |
