品番 : EA761XD-37
品名 : AC100V/7.2W(E26) 照明灯/LED(クランプ式/白)
仕様
| メーカー | 山田照明 | 型番 | Z-108NW |
|---|---|---|---|
| サイズ | セード幅:φ190mm セード高:193mm アーム長: (上)450mm(下)450mm |
色 | 白 |
| 取付方法 | クランプ(専用下締め) | 取付クランプ厚み | 55mmまで |
| 光源 | E26 LED電球(昼白色) | 色温度 | 5000K |
| 演色性 | Ra80 | LEDタイプ | LED電球 |
| 従来光源相当 | 白熱60W相当 | 調光 | 非調光 |
| 電源 | AC100V | 定格光束(LED) | 624lm |
| 消費電力(LED) | 7.2W | 固有エネルギー消費効率(LED) | 86.6lm/W |
| LEDモジュール寿命 | 40000時間 | 中心直下照度 | 1414lx |
| コード長 | 1.9m | 材質 | 鋼、アルミ、樹脂 |
| 重量 | 1.4kg | ||
| 初期モデルの特性を継承しながらリファインを続けた変わらない“使いやすさ”です。 | |||
| 欲しい所に光を届けるセードデザイン | |||
| 素材を厳選し、強度と耐久性が向上したネックジョイント部 | |||
| シンプルな中に強度を持たせたアームジョイント部 | |||
| 使いやすいスイッチ部分 | |||
| スプリングはシルバー色です。 | |||
| 明るさは、JIS-AAクラス相当 | |||
| ランプ交換型 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
11,500 円(税抜)/ 12,650 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/12 22:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2057ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA761XD-37 AC100V/7.2W(E26) 照明灯/LED(クランプ式/白) |
| EA761XD-38 AC100V/7.2W(E26) 照明灯/LED(クランプ式/黒) |
