詳細表示

このページのURL:

品番 : EA761XE-126

品名 : AC100V/480mm 照明灯/LED(クランプ式/ケース付

手元を照らす作業に最適なライトです

仕様

電源 AC100V 電球 ハイパワーLED3灯
明るさ 270ルーメン アーム長 480mm
アーム径 10mm 取付クランプ厚み 55mm
ビーム角 35° スイッチ 頭部(LED後部)
コード長 3m(電源:1m、アダプター:2m) 発光部直径 約5cm
色温度 5600-7000K 材質 鉄
重量 500g
クランプ式
プラスチックケース付き
追加説明
カタログ価格

5,000 円(税抜)/ 5,500 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/12 22:28現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 2057ページ
バリエーション一覧
EA761XE-26 AC100V/480mm 照明灯/LED(クランプ式)
EA761XE-126 AC100V/480mm 照明灯/LED(クランプ式/ケース付
ウェブカタログ画像
  • プラスチックケース付き

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top