品番 : EA761XE-36
品名 : AC100V/480mm 照明灯/LED(マグネット付)
手元を照らす作業に最適なライトです
仕様
サイズ | 58×7×6cm | 振れきアーム外径/長さ | 10mm/約480mm |
---|---|---|---|
重量 | 1.3kg | 明るさ | 270ルーメン |
材質 | 鉄 | 発光部直径 | 約5cm |
アダプター(入力) | AC100V 50/60Hz | アダプター(出力) | DC9V 300mA |
アダプターコード長 | 2m | 電源コード長 | 1m |
ビーム角 | 35° | LEDタイプ | ハイパワーLED |
LEDチップ | 3灯 | 平均演色評価数(RA) | >72 |
LED寿命(明るさ70%) | 約30.000時間 | 色温度 | 5600-7000K |
吸着力 | 60kgf | スイッチ | 頭部(LED後部) |
マグネット付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,100 円(税抜)/ 5,610 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 24 (2025/08/03 18:57現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2110ページ |
代替品
![]() |
|