品番 : EA761XF-1AA
品名 : AC100V/387mm マグネット付ライト(LED電球付)
仕様
| メーカー | カネテック | 型番 | ME-3KJ |
|---|---|---|---|
| 明るさ | 340ルーメン | 吸着力 | 80kgf |
| 電源 | AC100V | 電球 | 7.3W LED球 |
| 口金 | E26 | 高さ | 387mm |
| 重量 | 1.5kg | コード長 | 1.6m |
| 材質 | 難燃性樹脂、鉄、磁石 | ||
| マグネットのON/OFF切換がワンタッチで可能なため、場所を選ばず据付・取り外し・移動が容易に行えます。 | |||
| 加工、組立現場などで、狙った加工物や手元を照らすスポット照明に最適です。 | |||
| 工作機械やスチール作業台等へのマグネット備え付けに。 | |||
| 集光性の高いレフタイプ球の採用と、意匠工夫することにより光の拡散を抑えました。狙った場所を明るく照らし、余分な光は視界に入れない、目に優しく疲れ難い仕様です。 | |||
| 直進性の高い光で、水中の切断状況が見やすい。 | |||
| マグネットベースは強力タイプのため、安全性に優れ場所を取りません。 | |||
| LED電球専用に最適設計されており、照明部が非常にコンパクトな形状になっています。 | |||
| ※付属品以外の電球のご使用はお控えください。 | |||
| ※本品には白熱電球と電球型蛍光灯は使用できません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
12,700 円(税抜)/ 13,970 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/01 00:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2059ページ | ||||
