品番 : EA761XL-21
品名 : AC100V/ 6W デスクスタンド/LED
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | LDL-201 |
|---|---|---|---|
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | 光源 | LED(昼白色) |
| 明るさ | 200lm | 高さ | 260mm |
| 重量 | 450g | コード長 | 1.8m |
| セードサイズ | 56mm | 定格消費電力 | 電源アダプター含む:6.0W ランプ本体のみ:4.2W |
| 待機時消費電力 | 0.2W | 演色性 | Ra85 |
| 付属品 | 電源アダプター(USB出力端子付)、電源コード(USBコネクター付) | ||
| コンセント、USB端子どちらでも使用できます。 | |||
| 「まぶしさガード」採用で、手元は明るく、光源はまぶしくない、目にやさしいLEDデスクライト。 | |||
| タッチスイッチ式 | |||
| 首の部分の可動域が広く、照らしたい場所をしっかりと照らします。 | |||
| 土台部分のサイズが小さく、サイドテーブル等の上でも場所をとらずに置くことができるため、枕元の読書や補助ライトとしてご使用いただけます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,600 円(税抜)/ 3,960 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/02 23:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2058ページ | ||||
代替品
![]() |
|

