詳細表示

このページのURL:

品番 : EA761XL-22A

品名 : AC100V/11W デスクスタンド/LED

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 LDL-501RN
電源 AC100V 光源 LED(昼白色)
明るさ 550lm 高さ 350~450mm
セード長(mm) 345 重量 1.4kg
コード長 1.8m 調光 無段階 
演色性 Ra85 JIS照度 AA形準拠
定格消費電力 電源アダプター含む:11.0W
ランプ本体のみ:9.2W
待機時消費電力 0.4W
USB出力 DC5V 1.2A 材質 ABS樹脂
付属品 電源アダプター
固定ねじ1本
マグネット式スマホスタンド
携帯やタブレットを充電しながら使える、USB給電付きLEDデスクライトです。
マグネット式で位置の変えられるスマホスタンド付き
スマートフォンを使用しながら充電ができるUSBポート付き
光を1点に集め、直接目に入りにくくする特殊レンズを採用。
更に、まぶしい光源から目を守るアイリス独自のガード設計で、まぶしさをカット。
明るさは無段階調節で調光でき、適切な明るさをご提供します。
ベース部分は取り外しができ、右利き左利きどちらでも使いやすいように変えられます。
折りたためるスマートデザインで収納の場所をとりません。
日本国内専用
追加説明
アイコン
カタログ価格

7,100 円(税抜)/ 7,810 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/09 00:28現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2058ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top