品番 : EA761XP-12
品名 : 550x566x99mm LEDシーリングライト(10畳用)
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | LGC48200 |
|---|---|---|---|
| 適用床面積 | ~10畳 | 光源 | LED |
| 明るさ | 4899lm | 消費電力 | 41.5W |
| サイズ | 550(W)×566(L)×99(H)mm | 電源 | 100V(50/60Hz) |
| 光色 | 電球色(2700K)・昼光色(6500K) | 光源寿命 | 40,000時間 |
| 調光 | 11段階 | 重量 | 4.1kg |
| 付属品 | アダプタ、配線器具、引掛シーリング用木ねじ×2本、リモコン、リモコンボックス、リモコン用木ねじ×2本、単3電池×2本 | ||
| 導光パネルによって天井や壁にも光が広がり通常のシーリングライトより明るさ感がアップ。 | |||
| キレイコート仕様(パネル) | |||
| 壁スイッチ切替(普段←→常夜灯) | |||
| リモコンで(100~5%)調光、(昼光色~電球色)調色 | |||
| おまかせ機能付 | |||
| 光色によって、全光束などの性能値が変化します。 | |||
| センサー光発光部とパネルとの段差を抑え、よりフラットな薄型デザインの「AIR PANEL LED」 | |||
| LED交換不可 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
58,200 円(税抜)/ 64,020 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/11 12:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2061ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA761XP-11 550x566x99mm LEDシーリングライト( 8畳用) |
| EA761XP-12 550x566x99mm LEDシーリングライト(10畳用) |
| EA761XP-13 550x566x99mm LEDシーリングライト(12畳用) |
| EA761XP-14 550x566x99mm LEDシーリングライト(14畳用) |
