品番 : EA761XP-38A
品名 : φ500x122mm LEDシーリングライト(10畳用)
手元まで明るく照らす「明るさアップモード」搭載で細かな作業がしやすい
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | LGC4113DK |
|---|---|---|---|
| 畳数 | ~10畳 | 光源 | LED |
| 明るさ | 4899lm | 消費電力 | 36.6W |
| サイズ | φ500×122mm | 電源 | AC100V |
| 光色 | 昼光色(6200K Ra83) | 光源寿命 | 40,000時間 |
| 調光 | リモコンで5~100% | 重量 | 1.4 kg |
| アクリルカバー | 乳白つや消し | 明るさアップモード | 約6200K、明るさ約120% 44.6W |
| 付属品 | 【本体取り付け用】 引掛シーリング用木ネジ2本、アダプタ1個、丸型フル引掛シーリング1個 【リモコン付属部品】 リモコン1個、単4形マンガン乾電池2本、リモコンボックス1個、リモコンボックス用木ネジ2本 |
||
| 天井直付型、リモコン調光・カチットF | |||
| 壁スイッチ切替(全灯→普段→常夜灯) | |||
| 虫・ホコリの入りにくい構造 | |||
| 昼光色タイプは、文字くっきり光や、明るさアップなど機能もしっかり。 | |||
| 文字が見やすい色温度(約6200K)と明るさで読みやすさ感を向上。リビングでの読書や学習におすすめです。 | |||
| リモコン(〈明るさアップ(全灯長押)〉・全灯・普段・常夜灯・滅) | |||
| 明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。 | |||
| 全灯ボタンの長押しだけで、全灯時の文字くっきり光よりも明るいモードに。手芸など細かな作業時にぴったりのあかりです。 | |||
| LED内蔵、電源ユニット内蔵 | |||
| LED交換不可 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
18,300 円(税抜)/ 20,130 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/24 13:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2061ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA761XP-36 φ450x109mm LEDシーリングライト( 6畳用) |
| EA761XP-37 φ450x109mm LEDシーリングライト( 8畳用) |
| EA761XP-38A φ500x122mm LEDシーリングライト(10畳用) |
| EA761XP-39A φ500x122mm LEDシーリングライト(12畳用) |
