品番 : EA761XS-13
品名 : φ450x 111mm シーリングライト( 6畳用)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | CEA6D-7.0 |
|---|---|---|---|
| 適用畳数 | ~6畳用 | 明るさ | 3300lm(最大点灯時) |
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | 消費電力 | 22.0W |
| 光色 | 昼光色相当 | 調光 | 調光:10段階 常夜灯:2段階 |
| 演色性 | Ra85 | 光源寿命 | 40,000時間 |
| 発光効率 | 150lm/W | 待機電力 | 0.5W |
| サイズ | φ450×111mm | 重量 | 950g |
| 材質 | PP、PC、PBT、スチール | 付属品 | スペーサー(角・丸)×各1 リモコン×1 リモコンホルダー×1 単4形アルカリ乾電池×1 ねじ×2 |
| 今ある照明から簡単に取り換え可能で、工事・工具も不要 | |||
| リモコンで簡単操作 | |||
| 色が自然に見えるRa85の演色性 | |||
| 薄型コンパクトデザインで厚みがない分圧迫感がなく、お部屋がすっきりした印象に | |||
| 天井まで光が広がり、しっかり明るくお部屋を照らします。 | |||
| 【節電モード】 30分かけて明るさを徐々に落とし、気付かないうちに節電します。 |
|||
| 【明るさ切替10段階】 様々なシーンやお好みに合わせて灯りを調節できます。 |
|||
| 【ラスト点灯】 最後に調光ボタンで調節したときの明かりを再現し点灯します。 |
|||
| 【切タイマー】 次第に暗くなり、30分後に消灯します。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,330 円(税抜)/ 5,863 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/09 03:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA761XS-13 φ450x 111mm シーリングライト( 6畳用) |
| EA761XS-14 φ450x 111mm シーリングライト( 8畳用) |
| EA761XS-15 φ450x 111mm シーリングライト(12畳用) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
LEDシーリングライト 取り付け動画
