詳細表示

このページのURL:

品番 : EA761XS-28A

品名 : φ200x 59mm シーリングライト(小型/昼光色

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 SCL20D-MCHL
電源 100V(50/60Hz共用) 消費電力 17.1W
光色 昼光色 光源寿命 40000時間
明るさ 2000lm サイズ φ200×59mm
材質 鋼板、ポリプロピレン、ポリカーボネート 演色性 Ra80
定格入力電流 0.31A 商品重量 320g
ライト全体がキレイに光るので、光が広範囲に広がります。
天井まで光が広がる、コンパクトでもしっかり明るいLED小型シーリングライトです。
少ない消費電力でも天井まで光が広がり明るく照らします。
コンパクトで天井がスッキリ、場所を取らないので洗面所や玄関やクローゼットなどに最適です。
電気工事不要で取り付けが簡単です。
■昼光色
爽やかですっきりとした光。文字がくっきり読みやすい。
廊下、書斎等に。
【電気代がお得!】
LEDシーリングライトは蛍光灯と比較すると消費電力が低く、年間の電気代がお得です。
【LEDならではの高性能】
・長寿命約40000時間
※寿命は光束が70%まで低下するまでの時間を推定したものであり、製品の寿命を保証する物ではありません。
・虫が寄りつきにくい
・色がより自然に見える演色性の高さ
※日本国内専用です。海外では使用いただけません。
追加説明
アイコン
カタログ価格

4,810 (税抜)/ 5,291 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/05/11 08:40現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2062ページ

代替品

EA761XS-33B
バリエーション一覧
EA761XS-28A φ200x 59mm シーリングライト(小型/昼光色
EA761XS-33B φ200x 59mm シーリングライト(小型/昼白色
ウェブカタログ画像
  • ※当商品は昼光色です。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top