詳細表示

このページのURL:

品番 : EA761XS-3C

品名 : φ450x 93mm シーリングライト( 8畳用)

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 CEA-2008DL
適用畳数 ~8畳用 明るさ 4000lm
電源 AC100V(50/60Hz) 消費電力 36W
光源寿命 40,000時間 調光 10段階、常夜灯
サイズ φ450×93mm 重量 1kg
材質 ポリプロピレン、鋼板 調色 11段階
光色 電球色~昼光色相当(2800~5000K)
付属品 取付用スペーサー(角・丸)
リモコン1台
リモコンホルダー1個
ねじ2本
単4アルカリ電池1本
今ある照明から簡単に取り換え可能で、工事・工具も不要です。
【薄型コンパクトデザイン】
厚みがない分圧迫感がなく、お部屋がすっきりした印象に
【美しく、自然な明かり】
天井まで光が広がり、しっかり明るくお部屋を照らします。
色がより自然に見える演色性Ra85
リモコンで簡単操作
【明るさ切替10段階】
様々なシーンやお好みに合わせて灯りを調整できます。
【光の色調節11段階】
温かみのある電球色から、さわやかな色味の昼白色まで調節できます。
【メモリ点灯】
お好みの灯りを記憶して再点灯できます。
【おやすみタイマー】
次第に暗くなり、30分後に消灯します。
追加説明
アイコン
カタログ価格

9,920 (税抜)/ 10,912 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/21 02:55現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2112ページ

代替品

EA761XS-3D
  • 品番

    EA761XS-3D

  • コメント

    変更点:演色性/定格商品電力等

バリエーション一覧
EA761XS-3C φ450x 93mm シーリングライト( 8畳用)
EA761XS-4C φ450x 93mm シーリングライト(12畳用)
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top