品番 : EA761XS-42A
品名 : φ160x 54mm シーリングライト(小型・センサー付/昼光色
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | SCL12DMS-MCHL |
|---|---|---|---|
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | 消費電力 | 9.8W |
| 光色 | 昼光色 | 光源寿命 | 40000時間 |
| 明るさ | 1200lm | サイズ | φ160×54mm |
| 材質 | 鋼板、ポリプロピレン、ポリカーボネート | センサー感知範囲 | 2.4m高さで直径4.0(80°) |
| 点灯時間 | 約90秒(人感センサー動作時) | 演色性 | Ra80 |
| 定格入力電流 | 0.18A | ||
| 人感センサー付 | |||
| コンパクトサイズで家中、圧迫感なく使用できます。 | |||
| 小型タイプ | |||
| 少ない消費電力でも天井まで光が広がり明るく照らします。 | |||
| コンパクトで天井がスッキリ、場所を取らないので洗面所や玄関などに最適です。 | |||
| 電気工事不要で取り付けが簡単です。 | |||
| 長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。 | |||
| 【人感センサー付き】 人を感知して自動でON/OFF。 離れると約90秒後に消灯。消し忘れの心配なし! |
|||
| 【専用ローゼットアダプターで取り付け簡単!】 取り付けにくかったローゼットも、ガイド付きですぐに取り付けられます。 |
|||
| ■昼光色 爽やかですっきりとした光。文字がくっきり読みやすい。 廊下、書斎等に。 |
|||
| 【電気代がお得!】 LEDシーリングライトは蛍光灯と比較すると消費電力が低く、年間の電気代がお得です。 |
|||
| 【LEDならではの高性能】 ・長寿命約40000時間 ※寿命は光束が70%まで低下するまでの時間を推定したものであり、製品の寿命を保証する物ではありません。 ・虫が寄りつきにくい ・色がより自然に見える演色性の高さ |
|||
| ※日本国内専用です。海外では使用いただけません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,100 円(税抜)/ 4,510 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/20 17:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2062ページ | ||||
