品番 : EA761XS-46
品名 : φ125x 52mm シーリングライト(小型・センサー付/電球色
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | SCL6LMS-MCHL |
|---|---|---|---|
| 明るさ | 約600lm | サイズ | φ125×52mm |
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | 消費電力 | 5.4W |
| 光色 | 電球色(3,000K) | 光源寿命 | 40,000時間 |
| 入力電流 | 0.1A | 演色性 | Ra80 |
| 使用場所 | 室内用 | 重量 | 170g |
| 材質 | 鋼板、ポリプロピレン、ポリカーボネート | センサー感知範囲 | 2.4m高さで直径4.0(80°) |
| 点灯時間 | 約90秒(人感センサー動作時) | ||
| 人を感知して自動でON/OFFするセンサー付で、コンパクトでもしっかり明るいLED小型シーリングライトです。 | |||
| 離れると約90秒後に消灯。消し忘れの心配なし! | |||
| 新技術のメタルサーキットを採用し、少ない消費電力でも天井まで光が広がり明るく照らします。 | |||
| コンパクトで天井がスッキリ、場所を取らないので洗面所や玄関などに最適です。 | |||
| 電気工事不要で取り付けが簡単です。 | |||
| 長寿命約40,000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。 | |||
| 天井まで光が広がる、コンパクトで明るいシーリングライトです。 | |||
| 取り付けにくかったローゼットも、ガイド付きですぐに取り付けられます。 | |||
| LEDシーリングライトは蛍光灯と比較すると消費電力が低く、年間の電気代がお得です。 | |||
| ■電球色 温かみのある、光。リラックスしたい空間に。 キッチン、トイレ等。 |
|||
| 【LEDならではの高性能】 ・長寿命約40000時間 ※寿命は光束が70%まで低下するまでの時間を推定したものであり、製品の寿命を保証する物ではありません。 ・虫が寄りつきにくい ・色がより自然に見える演色性の高さ |
|||
| ※日本国内専用です。海外では使用いただけません。 | |||
| ※こちらの商品は「人感センサー」と「常時点灯」の切り替え不可となっております。 予めご了承くださいませ。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,340 円(税抜)/ 3,674 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/20 08:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2062ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA761XS-46 φ125x 52mm シーリングライト(小型・センサー付/電球色 |
| EA761XS-47 φ125x 54mm シーリングライト(小型・センサー付/電球色 |
