品番 : EA761XS-56
品名 : φ206x 37mm シーリングライト(薄型/昼白色
カタログ訂正
25/10/27 中帯部:(誤)昼光色(5000K)→(正)昼白色(5000K) (No.56、No.57 9046)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | SCL20N-UU |
|---|---|---|---|
| 明るさ | 約2,000lm | サイズ | φ206×37mm |
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | 消費電力 | 24W |
| 光色 | 昼白色 | 色温度 | 5,000K |
| 入力電流 | 0.41A | 光源寿命 | 40,000時間 |
| 演色性 | Ra80 | 使用場所 | 室内用 |
| 材質 | ポリカーボネート | 重量 | 400g |
| 天井すっきり、ワンランク上の空間を、うすくてもしっかり明るいLED薄形小型シーリングライトです。 | |||
| 玄関やトイレ・廊下・キッチン・物置・納戸・クローゼットなどに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。 | |||
| 長寿命約40,000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。 | |||
| 圧迫感が無く、空間が広く感じられます。 | |||
| 天井まで光が広がり、明るくキレイに照らします。 | |||
| さらに!明るさUPで、光がより広範囲に広がります。 | |||
| 取り付けにくかったローゼットも、ガイド付きですぐに取り付けられます。 | |||
| LEDシーリングライトは蛍光灯と比較すると消費電力が低く、年間の電気代がお得です。 | |||
| ※日本国内専用です。海外では使用いただけません。 | |||
| 【LEDならではの高性能】 ・長寿命約40000時間 ※寿命は光束が70%まで低下するまでの時間を推定したものであり、製品の寿命を保証する物ではありません。 ・虫が寄りつきにくい ・色がより自然に見える演色性の高さ |
|||
| ■昼白色 太陽光に近い自然な光。メイクをする・服を選ぶ場所におすすめ。 洗面所、クローゼット等。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,810 円(税抜)/ 5,291 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/25 14:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2062ページ | ||||
