品番 : EA761XS-6A
品名 : φ560x93mm シーリングライト(14畳用)
天井すっきり薄型クリアフレームタイプ(調光調色)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | CEA14DL-5.0QCF |
|---|---|---|---|
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | 消費電力 | 41W |
| 明るさ | 5,800lm | 適用畳数 | 14畳用 |
| 光色 | 電球~昼光色 | 調光 | 10段階、調色…11段階+常夜灯2段階 |
| 光源寿命 | 40,000時間 | サイズ | φ560×93mm |
| 重量 | 1.8kg | 機能 | 明かりメモリ 切タイマー:30分 節電モード アンサーバック:点滅(タイマーのみ) |
| 付属品 | リモコン リモコンホルダー 取り付け用スペーサー(角・丸) 単4形乾電池:1本 ネジ:2本 取扱説明書、保証書 |
||
| シンプルなデザインでどんな部屋にも最適なLEDシーリングライトです。 | |||
| 薄型&コンパクトサイズで、部屋の隅々まで光を届けます。 | |||
| 新技術のメタルサーキットを採用し、明るく、高い省エネ性能と全面発光でムラのない明るさを実現しました。 | |||
| 調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階の切り替えがリモコンで簡単に操作できます。 | |||
| メモリ設定で明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。 | |||
| 切タイマーは設定後、徐々に暗くなり、設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。 | |||
| 節電モード搭載で、設定後、一定の明るさまで30分かけて徐々に暗くなり気づかない内に節電できます。(約40%暗くなります) | |||
| ※海外ではご使用いただけません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
15,100 円(税抜)/ 16,610 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/11 12:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2061ページ | ||||
