品番 : EA762AA-31
品名 : [4桁] 数取器(手持ち型)
仕様
| メーカー | 京北計器工業 | 型番 | H102-4 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 主にイベント会場・店舗での来客数の調査、商品・在庫数のチェック、バードウォッチング、釣りなど | タイプ | ハンディ―タイプ(4桁) |
| サイズ(W×D×H) | 39×51×46mm | 重量 | 66g |
| リングに指を入れ、手で持って使用します。 | |||
| 押しボタンを一回押すたびに数字が一つ進み、9999までカウントでき、側面のリセットノブで0に戻せます。 | |||
| 表示窓に拡大レンズを採用しているため、カウント数が大きく見えやすくなっています。 | |||
| カバーはサビに強いステンレス(SUS304)、内部機構の耐摩耗性が求められる樹脂部品にはジュラコンを使用しています。 | |||
| 日本製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,480 円(税抜)/ 1,628 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 24 (2026/10/19 01:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0757ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762AA-31 [4桁] 数取器(手持ち型) |
| EA762AA-32 [4桁] 数取器(台付き) |
