品番 : EA762AA-34
品名 : [4桁] 数取器(5連・台付き)
仕様
| メーカー | 京北計器工業 | 型番 | HM404-5 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 交通量調査、生産ラインでのカウント、イベント会場・店舗でのお客様のマーケティング調査など | タイプ | 卓上型(4桁5連) |
| サイズ | 67×70×161.5mm | 重量 | 407g |
| 付属品 | インデックスシール | ||
| 数取器を連結しプレートに取り付けたタイプで、卓上に置いて使用できます。 | |||
| プレートに3.5mmの穴が4ヶ所あり、ネジで固定することもできます。 | |||
| 各カウンターは押しボタンを一回押すたびに数字が一つ進み、9999までカウントでき、側面のリセットノブで全ての数取器を一度に0に戻せます。 | |||
| 表示窓に拡大レンズを採用しているため、カウント数が大きく見えやすくなっています。 | |||
| カバーはサビに強いステンレス(SUS304)、内部機構の耐摩耗性が求められる樹脂部品にはジュラコンを使用しています。 | |||
| 日本製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,200 円(税抜)/ 11,220 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/08 04:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0757ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762AA-33 [4桁] 数取器(3連・台付き) |
| EA762AA-34 [4桁] 数取器(5連・台付き) |
| EA762AA-35 [4桁] 数取器(7連・台付き) |
