詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762AE-16

品名 : 139x124x20.8mm スタンプ台[インク無し]

仕様

メーカー マックス(MAX) 型番 ST-300
サイズ 139(W)×124(D)×20.8(H)mm 重量 205g
盤面サイズ 110×70mm
金属、PR素材、ガラスなどに捺印可能
油性顔料インク
パッド面に素早く浸透します。
手に固定できるベルト、すべりにくく、落としても壊れにくいラバー付
持ち歩きながら捺印ができるので、作業効率が向上します。
持ちやすいラバーは、落下時の衝撃も吸収します。
作業台の上ではすべり止めにもなります。
フタを閉じた状態でも、インクのカラーがひと目で分かるケース構造。
インク別売です。
インクはEA762AE-111、-112、旧-113です。
追加説明 ●フタなどの材質はPC(ポリカーボネート)、両端の黒部分はTPEです。(10/11/12 1040)
アイコン
カタログ価格

3,000 (税抜)/ 3,300 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/05/02 20:17現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1842ページ

代替品

EA762AE-8
  • 品番

    EA762AE-8

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA762AE-16 139x124x20.8mm スタンプ台[インク無し]
EA762AE-17 169x144x20.8mm スタンプ台[インク無し]
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top