品番 : EA762AF-132
品名 : 2号 回転印(欧文8連・ゴシック体)
仕様
| メーカー | シャチハタ | 型番 | CF-82G |
|---|---|---|---|
| 文字サイズ | 2号(6.3×50.5mm) | 本体サイズ | 64.0×28.5×111.6(H)mm |
| 重量 | 75g | ||
| 欧文8連(ゴシック体) | |||
| 耐久性に優れたゴムを採用 | |||
| 握りやすい・捺しやすい・見やすい回転ゴム印 | |||
| エラストマー素材のグリップを採用 | |||
| グリップ部は爽やかにコーディネイトした、明るいブルー | |||
| グリップ部の芯材に再生PP樹脂、回転子に再生ABS樹脂を使用した、グリーン購入法適合商品です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,900 円(税抜)/ 4,290 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/11 10:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1792ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762AF-132 2号 回転印(欧文8連・ゴシック体) |
| EA762AF-133 3号 回転印(欧文8連・ゴシック体) |
| EA762AF-134 4号 回転印(欧文8連・ゴシック体) |
| EA762AF-135 5号 回転印(欧文8連・ゴシック体) |
| EA762AF-136 6号 回転印(欧文8連・ゴシック体) |
ウェブカタログ画像
拡大
