品番 : EA762AF-64
品名 : 7桁5様式 ナンバーリング
仕様
| メーカー | マックス(MAX) | 型番 | NR-705 |
|---|---|---|---|
| 様式 | 7桁5様式A字体 | 様式内容 | 0、1、2、3、6連続 |
| サイズ | 64(W)×43(D)×144(H)mm | 文字高 | 4.5mm |
| 文字幅 | 2.5mm | 文字間 | 1.1mm |
| 文字全体幅(最大桁数時) | 24.0mm | 字輪高 | 5.8mm |
| 字輪 | 金属 | 重量 | 460g |
| 手に優しい大きな柔らかグリップで衝撃を吸収します。 | |||
| 微粒子顔料インクでボタ付きが出にくく、より鮮明な陰影を実現しました。 | |||
| 連続とは、打った回数ごとに自動的に次の数字に変わる、数字の進み方の様式です。 | |||
| インクパッドはEA762AF-72、インクはEA762AF-81~-83をご使用下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,700 円(税抜)/ 18,370 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/19 02:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1842ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762AF-61 4桁4様式 ナンバーリング |
| EA762AF-62 5桁4様式 ナンバーリング |
| EA762AF-64 7桁5様式 ナンバーリング |
| EA762AF-65 8桁7様式 ナンバーリング |
| EA762AF-66 10桁7様式 ナンバーリング |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA762AF-72 : [EA762AF-64,-65用]インクパッド(3個) |
| オプション | EA762AF-81 : [EA762AF-51-55用]インク(黒) |
| オプション | EA762AF-82 : [EA762AF-51-55用]インク(赤) |
| オプション | EA762AF-83 : [EA762AF-51-55用]インク(藍) |

