品番 : EA762C-5B
品名 : 150x218mm/A5 カードホルダー(軟質/20枚)
焼却時に有害な塩化水素ガスが発生せず、コピーや印刷インクが付着しにくい再生ソフトPP製
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 26482 |
|---|---|---|---|
| カラー | 透明 | サイズ(縦×横)mm | 150×218 |
| 厚み | 0.3mm | 規格 | A5 |
| 材質 | 再生ソフトPP製 | 重量 | 42g |
| 入数 | 20枚 | ||
| コピーや印刷インクが付着しにくい再生ソフトPP製 | |||
| 焼却時に有害な塩化水素ガスが発生しません。 | |||
| グリーン購入法適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,640 円(税抜)/ 4,004 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/03/29 03:49現在) |
||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1829ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※20枚入
