詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762CA-16

品名 : B5/280x230x42mm データバインダー(200枚収容)

ガバッと200枚。書類の大量収容に便利なバインダー

仕様

メーカー ライオン事務器(LION) 型番 15530
サイズ 230×42×280(H)mm 収容枚数 200枚(20mm厚)
穴数 26穴 材質 表紙:総布貼り・総縁金具付
芯材:再生紙
入数 1冊
B5判S型
書類の大量収容に便利なバインダー
背紙差替式
途中抜き差し可
丈夫な貼り表紙
とじ具が2段階で平らに開くので、リーフを閉じたまま書き込み可
表紙の周囲が縁金具で補強されているので、優れた耐久性があり、書類の長期保存に適しています。
グリーン購入法適合品
追加説明
カタログ価格

3,700 円(税抜)/ 4,070 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/29 00:51現在)

商品入数 1 販売単位 冊
カタログページ 1825ページ
バリエーション一覧
EA762CA-15 A4/316x254x42mm データバインダー(200枚収容)
EA762CA-16 B5/280x230x42mm データバインダー(200枚収容)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top