品番 : EA762CB-25A
品名 : A4 よこ型カルテホルダー(50枚)
仕様
| サイズ | 横313×縦230×厚0.2mm (見出し除く) |
見出し紙サイズ | 長辺108×短辺18mm |
|---|---|---|---|
| 色 | クリア | 規格 | A4ヨコ型 |
| 材質 | 再生ポリプロピレン | 入数 | 50枚 |
| 見出し紙付きカルテホルダー | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,600 円(税抜)/ 5,060 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/16 15:14現在) |
||||
| 商品入数 | 50 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1828ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762CB-24A A4 たて型カルテホルダー(50枚) |
| EA762CB-25A A4 よこ型カルテホルダー(50枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数:50枚
