品番 : EA762CB-71
品名 : 316x227mm クリップ式ファイル(ブルー/20枚)
仕様
| メーカー | セキセイ(sedia) | 型番 | SSS-105 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 227×316(H)mm | クリップ材質 | POM樹脂 |
| カラー | ブルー | 収納枚数 | 20枚 |
| 入数 | 20冊 | ||
| A4判S型 | |||
| PPシート製(0.5mm厚) | |||
| 書類をクリップに挟むだけの簡単、便利なファイル。 | |||
| ダブルプレス方式採用で少量の書類もしっかりはさみ込みます。 | |||
| パンチで穴をあけずにはさんで綴じるタイプでページの差替えも簡単です。 | |||
| 表紙が透明で中身がすぐわかり、回覧書類や企画書、提案書に最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,420 円(税抜)/ 4,862 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/11/02 23:29現在) |
||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1876ページ | ||||
代替品
![]() |
|

