品番 : EA762CB-75
品名 : 316x227mm クリップ式ファイル(ブラック/20枚)
用紙をしっかり固定する簡単操作のクリップファイル
仕様
| メーカー | セキセイ(sedia) | 型番 | SSS-105 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | クリップイン ファイル | 収容枚数 | 20枚 |
| カラー | ブラック | 入数 | 20冊 |
| サイズ | 227×316(H)mm | 材質 | 表紙:PP 0.5mm厚(透明) クリップ:POM樹脂(ポリアセタール) |
| A4判S型 | |||
| 書類をクリップに挟むだけの簡単、便利なファイルです。 | |||
| ダブルプレス方式採用で少量の書類もしっかりはさみ込みます。 | |||
| パンチで穴をあけずにはさんで綴じるタイプでページの差替えも簡単です。 | |||
| 表紙が透明で中身がすぐわかり、回覧書類や企画書、提案書に最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,710 円(税抜)/ 6,281 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/28 21:02現在) |
||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1825ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762CB-71A 316x227mm クリップ式ファイル(ブルー/1冊) |
| EA762CB-72A 316x227mm クリップ式ファイル(レッド/1冊) |
| EA762CB-75 316x227mm クリップ式ファイル(ブラック/20枚) |
| EA762CB-75A 316x227mm クリップ式ファイル(ブラック/1冊) |
