品番 : EA762CC-15A
品名 : A4 クリアーブック(赤/10冊)
仕様
メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 14210 |
---|---|---|---|
表紙 | PPシート・0.8mm厚 | サイズ | 240(W)×14(D)×307(H)mm |
カラー | レッド | 入数 | 10冊 |
重量 | 350g | ||
A4判S型 | |||
透明PPポケット20枚 | |||
書類の分類に便利です。台紙も表紙に合わせたカラー台紙を採用しています。 | |||
書類の収納・整理、スクラップなど様々な用途に使用できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,880 円(税抜)/ 10,868 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/14 04:26現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 箱 | ||
カタログページ | 1897ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA762CC-15B A4 クリアーブック(赤) |
EA762CC-15A A4 クリアーブック(赤/10冊) |
EA762CC-17B A4 クリアーブック(緑) |
EA762CC-18A A4 クリアーブック(黄/10冊) |
EA762CC-19B A4 クリアーブック(黒) |
拡大
10冊入り