品番 : EA762CF-1B
品名 : 856x612mm/A1 図面ホルダー(5枚)
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 41401 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 856×612 | 重量 | 750g |
| 入数 | 5枚 | ||
| A1判 | |||
| PPシート製(0.2mm厚) | |||
| 見出しラベル付 | |||
| 透明ポリプロピレン製の為、内容が見え、検索に便利です。 | |||
| 丸めても中の図面がずれないハトメ付 | |||
| 見出しラベルは任意の位置に貼付できます。 | |||
| 大型図面を折り目を付けずに収納可能です。 | |||
| グリーン購入法適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,750 円(税抜)/ 5,225 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/16 13:12現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1827ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA762CF-2B : 609x438mm/A2 図面ホルダー(5枚) |
| 関連商品 | EA762CF-3B : 435x315mm/A3 図面ホルダー(5枚) |
