品番 : EA762CF-3B
品名 : 435x315mm/A3 図面ホルダー(5枚)
仕様
メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 41403 |
---|---|---|---|
サイズ | 435×315mm | 材質 | 再生PPシート |
厚さ | 0.2mm | 規格 | A3判 |
入数 | 5枚 | ||
透明ポリプロピレン製の為、内容が見え、検索に便利です。 | |||
大型図面を折り目をつけずに収納。 | |||
ハトメ留めなので図面を入れたまま丸めて持ち運びができます。 | |||
見出しラベル付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,860 円(税抜)/ 2,046 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/15 13:40現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | St | ||
カタログページ | 1899ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA762CF-2B 609x438mm/A2 図面ホルダー(5枚) |
EA762CF-3B 435x315mm/A3 図面ホルダー(5枚) |
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA762CF-1B : 856x612mm/A1 図面ホルダー(5枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
![ウェブカタログ画像](https://www.esco-net.com/wcs/escort/ItemFile/EA7/EA762/EA762CF-3B/EA762CF-3B_IMG_WEB_OUT(01).jpg)