品番 : EA762CF-21
品名 : A4/S型 レターファイル(赤/10冊)
仕様
メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 10560 |
---|---|---|---|
材質 | 表紙:色板紙 とじ具:ポリエチレン 押え具:樹脂 |
収容枚数 | 120枚(12mm厚) |
サイズ | 225(W)×18(D)×307(H)mm | 重量(g) | 140(1冊あたり) |
カラー | レッド | 入数 | 10冊 |
A4判S型 | |||
とじ具は廃棄時に表紙と分別できます。 | |||
あらゆる書類を収容・分類・保存できるファイルの定番商品です。 | |||
再生ポリスチレン樹脂製の押え具。 | |||
樹脂製の押え具は書類を確実に保持し、ゆるみやズレもありません。 | |||
豊富なカラーバリエーションで書類のカラー別分類に適しています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,320 円(税抜)/ 4,752 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/15 22:32現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 箱 | ||
カタログページ | 1894ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
![ウェブカタログ画像](https://www.esco-net.com/wcs/escort/ItemFile/EA7/EA762/EA762CF-21/EA762CF-21_IMG_WEB_OUT(01).jpg)