品番 : EA762CF-326
品名 : 635x450mm デザインケース(A2/ダークブルー)
仕様
メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 12890 |
---|---|---|---|
仕様 | A2 | サイズ(W×D×H)mm | 635×30×450 |
色 | ダークブルー | 材質 | PPシート(1.0mm厚) |
把手付 | |||
留め具2個付 | |||
浅めのふたは大きなサイズでも開閉が楽で、大きな書類や図面の出し入れが簡単です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,980 円(税抜)/ 4,378 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/28 18:16現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 冊 | ||
カタログページ | 1902ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA762CF-325 335x260mm デザインケース(A4/ダークブルー) |
EA762CF-326 635x450mm デザインケース(A2/ダークブルー) |
拡大