詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762CF-33

品名 : A4/S型 スプリングファイル(10冊)

仕様

メーカー ライオン事務器(LION) 型番 10733
サイズ 226(W)×36(D)×307(H)mm 収容枚数 300枚(30mm厚)
表紙 紺ファイバー貼り・縁金具・角金具付 芯材 再生紙
重量 290g(1冊あたり) 入数 10冊
A4判S型
縁金具・角金具付
二重スプリングとじ具
表裏共にファイバー貼り仕様の丈夫な表紙です。
マイナスドライバー等を使用して金具の取外し可能。
二重のスプリングで耐久力抜群。書類をゆるみなく確実にホールドします。
一重のスプリングものに比べて約4~5倍の伸縮強度があります。
ステンレス製のさびない押え金具は、スプリングとしっかりかみ合う構造になっています。
縁金具・角金具によって補強されています。
グリーン購入法適合品
追加説明
カタログ価格

7,580 円(税抜)/ 8,338 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/02 04:23現在)

商品入数 10 販売単位 箱
カタログページ 1823ページ
バリエーション一覧
EA762CF-33B A4/S型 スプリングファイル
EA762CF-33 A4/S型 スプリングファイル(10冊)
ウェブカタログ画像
10冊入り
  • 10冊入り
  • マイナスドライバー等を使用して金具の取外し可能。
  • 縁金具・角金具によって補強されています。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top