品番 : EA762CF-34
品名 : A4/S型 スプリングファイル(10冊)
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 12601 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 226(W)×45(D)×307(H)mm | 材質 | 表紙:ファイバー貼(紺)・縁金具・角金具付 芯材:再生紙 |
| 収容枚数 | 250枚(25mm厚) | 入数 | 10冊 |
| A4判S型 | |||
| スプリングとじ具とクリップとじ具の両方が付いているので、仮とじや穴を開けたくない書類もまとめて1冊にファイリングできます。 | |||
| マイナスドライバー等を使用して金具の取外し可能 | |||
| グリーン購入法適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,400 円(税抜)/ 12,540 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/11 10:10現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1823ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762CF-34B A4/S型 スプリングファイル |
| EA762CF-34 A4/S型 スプリングファイル(10冊) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数:10冊
