品番 : EA762CF-36
品名 : A4/S型 パームファイル(青/10冊)
耐久性のあるPPシート製表紙と、パワフルな「120枚とじ強化Z式とじ具」
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 11601 |
|---|---|---|---|
| カラー | ブルー | サイズ | 242×17×307mm |
| 収容枚数 | 120枚(12mm厚) | 表紙 | 0.8mm厚 |
| 材質 | 再生紙 | 入数 | 10冊 |
| A4判S型 | |||
| 背紙差替式 | |||
| 耐久性のあるPPシート製表紙と、パワフルな120枚とじ強化Z式とじ具 | |||
| グリーン購入法適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,820 円(税抜)/ 7,502 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/11 10:12現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1825ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762CF-36 A4/S型 パームファイル(青/10冊) |
| EA762CF-37 A4/S型 パームファイル(黒/10冊) |
| EA762CF-36B A4/S型 パームファイル(青) |
| EA762CF-37B A4/S型 パームファイル(黒) |
ウェブカタログ画像
拡大
※10冊入
