品番 : EA762CF-40
品名 : A4/E型 パームファイル(青/10冊)
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 11511 |
|---|---|---|---|
| カラー | ブルー | サイズ | 328×18×221mm |
| 収容枚数 | 100枚(10mm厚) | 材質 | 再生紙 |
| 入数 | 10冊 | ||
| A4判E型 | |||
| 板紙製表紙のスタンダードタイプのファイルです。 | |||
| 軽いタッチで開閉ができる標準Z式とじ具です。 | |||
| 廃棄時にマイナスドライバー等で、とじ具を分別できます。 | |||
| グリーン購入法適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,870 円(税抜)/ 6,457 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/11 10:20現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1825ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762CF-40 A4/E型 パームファイル(青/10冊) |
| EA762CF-40B A4/E型 パームファイル(青) |
ウェブカタログ画像
拡大
※10冊入
