詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762CF-42

品名 : A4/S型 パームファイル(青/10冊)

板紙製用紙のスタンダードタイプ

仕様

メーカー ライオン事務器(LION) 型番 11516
カラー ブルー サイズ 244(W)×18(D)×307(H)mm
収容枚数 100枚(10mm厚) 表紙 色板紙(再生紙)
とじ具 標準Z式 重量 183g(1冊あたり)
入数 10冊
A4判S型
書類をしっかりホールドして、穴を開けずにそのままとじる事ができるので、幅広い用途に使用できます。
カラーバリエーションが豊富で書類を色分類できます。
軽いタッチで開閉ができる標準Z式とじ具
廃棄時にマイナスドライバー等でとじ具を分別できます。
グリーン購入法適合品
エコマーク取得商品
追加説明
カタログ価格

5,870 円(税抜)/ 6,457 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/28 20:00現在)

商品入数 10 販売単位 箱
カタログページ 1825ページ
バリエーション一覧
EA762CF-41B A4/S型 パームファイル(赤)
EA762CF-41 A4/S型 パームファイル(赤/10冊)
EA762CF-42 A4/S型 パームファイル(青/10冊)
EA762CF-42B A4/S型 パームファイル(青)
EA762CF-43 A4/S型 パームファイル(藍/10冊)
EA762CF-43B A47/S型 パームファイル(藍)
ウェブカタログ画像
カラー:ブルー
入数:10冊
  • カラー:ブルー\n入数:10冊
  • 廃棄時にマイナスドライバー等でとじ具を分別できます。
  • 軽いタッチで開閉ができる標準Z式とじ具

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top