品番 : EA762CF-53
品名 : A4/S型 レターファイル(透明/20冊)
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 10504 |
|---|---|---|---|
| 収容枚数 | 120枚(12mm厚) | サイズ | 225×18×307(H)mm |
| カラー | クリアー | 材質 | 表紙:PPシート(0.7mm厚) 押え具:透明樹脂製 |
| 重量 | 110g(1冊あたり) | 入数 | 20冊 |
| 背紙差替式 | |||
| A4判S型 | |||
| 明るい配色のPPレターファイル | |||
| 押え具はやさしい印象のスケルトンカラーです。 | |||
| ファイルの収容枚数は、64G/[㎡]・90μmのPPC用紙を使用した場合の目安です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,960 円(税抜)/ 8,756 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/27 08:13現在) |
||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1823ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
入数:20冊
