品番 : EA762CG-53
品名 : A4 ホックルファイル(10冊)
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 12653 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 240(W)×20(D)×307(H)mm | 収容枚数 | 100枚(10mm厚) |
| 材質 | 表紙:色板紙(再生紙・青) とじ具:ポリプロピレン |
重量 | 125g(1冊あたり) |
| 入数 | 10冊 | ||
| A4判S型 | |||
| 商品カタログや価格リスト、マニュアル集などに適しています。 | |||
| とじ具の使い方が簡単でリーフの抜き差しも容易にできます。 | |||
| とじ具は、開閉が簡単なダブルヒンジ(折り曲げに強い性質)を利用したホック式です。 | |||
| とじ具がポリプロピレン製で軽いので、携帯したり使用頻度の多い書類に適しています。 | |||
| ※書類をとじた状態での運搬には適しません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,910 円(税抜)/ 6,501 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/28 18:50現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1825ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762CG-53 A4 ホックルファイル(10冊) |
| EA762CG-58 A4 ホックルファイル(10冊) |
ウェブカタログ画像
拡大
10冊入り
