品番 : EA762CM-21
品名 : A4/S型 リングファイル(赤/10冊)
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 12550 |
|---|---|---|---|
| カラー | レッド | サイズ | 238(W)×35(D)×307(H)mm |
| 収容枚数 | 180枚 | 表紙 | 色板紙(再生紙) |
| 重量 | 150g(1冊あたり) | 入数 | 10冊 |
| A4判S型 | |||
| 2穴リングとじ具(リング内径:25mm) | |||
| 見返し板付 | |||
| 幅広い用途に使える途中抜き差しが可能なリングファイルです。 | |||
| 2穴リング式とじ具なので、必要な書類の途中からの抜き差しが簡単です。 | |||
| 廃棄時に表紙から金具を取り外すことができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,740 円(税抜)/ 6,314 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/28 21:02現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1824ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762CM-21B A4/S型 リングファイル(赤) |
| EA762CM-21 A4/S型 リングファイル(赤/10冊) |
| EA762CM-22 A4/S型 リングファイル(青/10冊) |
| EA762CM-22B A4/S型 リングファイル(青) |
| EA762CM-23 A4/S型 リングファイル(緑/10冊) |
| EA762CM-23B A4/S型 リングファイル(緑) |
ウェブカタログ画像
拡大
