詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762DA-251

品名 : 240x330mm/A4 クリップボード(アルミ製/ペン付)

仕様

サイズ(mm) 240×330 材質 本体:アルミニウム
チェーン・ボールペン・挟み:ステンレス
重量 290g 収納数 コピー用紙約50枚
板厚 1mm
A4判E型
専用ボールペン付モデル
<ボールペン>
芯径0.7mm、サイズ:全長137mm/φ9mm、質量:14.5g、プラチナ万年筆製、油性ボールペン
ペン接続用チェーン付
食品工場や厨房で支持される、サビや衝撃に強いアルミ製。
HACCP導入にも有効です。
食品への異物混入を未然に防ぐため、脱落する部品を失くし、安全性を追求。
追加説明
カタログ価格

5,280 円(税抜)/ 5,808 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/31 12:17現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 1821ページ
バリエーション一覧
EA762DA-251 240x330mm/A4 クリップボード(アルミ製/ペン付)
EA762DA-253 330x450mm/A3 クリップボード(アルミ製/ペン付)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top