品番 : EA762DA-254
品名 : 330x240mm/A4 クリップボード(アルミ製/ペン付)
仕様
| サイズ(mm) | 330×240 | 材質 | 本体:アルミニウム チェーン・ボールペン・挟み:ステンレス |
|---|---|---|---|
| 重量 | 290g | 収納数 | コピー用紙約50枚 |
| 板厚 | 1mm | ||
| A4判S型 | |||
| 専用ボールペン付モデル | |||
| <ボールペン> 芯径0.7mm、サイズ:全長137mm/φ9mm、質量:14.5g、プラチナ万年筆製、油性ボールペン |
|||
| ペン接続用チェーン付 | |||
| 食品工場や厨房で支持される、サビや衝撃に強いアルミ製。 | |||
| HACCP導入にも有効です。 | |||
| 食品への異物混入を未然に防ぐため、脱落する部品を失くし、安全性を追求。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,280 円(税抜)/ 5,808 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/08 13:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1821ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762DA-254 330x240mm/A4 クリップボード(アルミ製/ペン付) |
| EA762DA-256 450x330mm/A3 クリップボード(アルミ製/ペン付) |
ウェブカタログ画像
拡大
