品番 : EA762EB-110
品名 : 1250x100x 210mm/1060mm幅 シートカッター
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| 用途 | 各種シートや紙等の切断作業に | ※注意※ | 【お客様組立品】 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 1250(W)×100(D)×210(H)mm | クランプサイズ | 32~38mm |
| 適合サイズ | 幅:1060mm以下 | 重量 | 8.7kg |
| 材質 | 本体:鉄、PVC、ABS、ナイロン部品 | ||
| カッティング、長計測付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
60,200 円(税抜)/ 66,220 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/28 18:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1426ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762EB-110 1250x100x 210mm/1060mm幅 シートカッター |
| EA762EB-210 1760x100x 210mm/1500mm幅 シートカッター |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA762EB-110B : 菱形替刃(EA762EB-100-110-115-200-210用) |
| 部品 | EA762EB-111B : [EA762EB-100、110、115、200、210用]丸形替刃 |
