品番 : EA762EB-33A
品名 : 360x610mm デスクカッター(A3/40枚)
仕様
| メーカー | カール事務器(CARL) | 型番 | DC-230N |
|---|---|---|---|
| 裁断幅(mm) | 430(A3) | 台サイズ(mm) | 360×610 |
| 高さ | 80mm | 裁断枚数 | 丸刃:40枚(約3.6mm厚)2往復で40枚裁断(目安) ミシン刃:3枚(約0.27mm厚) |
| 重量 | 3.1kg | 付属品 | 替刃:丸刃、ミシン目刃 空ケース1個、替カッターマット1本 |
| 光ってわかるカットラインで、より正確な裁断が可能 | |||
| 紙あて定規付 | |||
| 予備の刃やカッターマットは本体のケースに収納できます。 | |||
| ハンドルロック機能によって紙をしっかりと押さえ、大量の裁断が可能です。 | |||
| 回転刃による確かな切れ味(40枚対応) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
26,500 円(税抜)/ 29,150 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/03 03:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1794ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762EB-31A 360x490mm デスクカッター(A4/40枚) |
| EA762EB-33A 360x610mm デスクカッター(A3/40枚) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA762EB-301A : デスクカッター用替刃(丸刃) |
| 部品 | EA762EB-302A : デスクカッター用替刃(ミシン目刃) |
| 部品 | EA762EB-313 : [EA762EB-33A,-35用]カッターマット(4本) |
