品番 : EA762EB-66
品名 : 389x123mm/300mm幅 スライドカッター
仕様
| メーカー | ナカバヤシ | 型番 | NSC-NA4B |
|---|---|---|---|
| 裁断幅(mm) | 300(A4) | 台サイズ(W×D)mm | 389×123 |
| 重量 | 223g | 裁断枚数 | 直線・波線カット用カッター:3枚 折り目ライン・ミシン目カット用カッター:1枚 |
| 材質 | 本体・レール:スチロール樹脂 刃:スチール |
カラー | ブルー |
| 左右どちらの手でも使用可能。 | |||
| グリッド&角度目盛り、カッターカバー付 | |||
| 本体には一般的なタテ・ヨコのグリッドに加え、ナナメに裁断するのに便利な角度目盛りも入っています。 | |||
| 用途に合わせて4種類の刃種が選べるスライドカッターです。 | |||
| 回転刃タイプだから紙がズレにくい。 | |||
| スライディングカッターの特長:中央のレバーで刃種を切り替えることができます。 | |||
| カッターカバー付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,070 円(税抜)/ 3,377 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/12/19 16:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1844ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

