詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762EB-19A

品名 : 310mm/A4 ロータリーカッター(A4/12枚)

仕様

メーカー ナカバヤシ 型番 NRC-N2A4D
裁断幅(mm) 310(A4) 台サイズ(W×D)mm 264×411
重量 1.5kg 裁断枚数 12枚
材質 台盤・刃:スチール
樹脂パーツ:ABS・AS
カラー ブラック
裁断可能な資材 ボール紙:1mmまで
軟質ビニール:0.8mmまで
硬質ビニール:0.4mmまで
PPフィルム:0.4mmまで
裁断不可能な資材 金属フィルムやガラス繊維入りフィルム等
ミシン目刃と紙合わせ定規付
回転刃スライド方式
取っ手付きで持ち運びに便利
任意のサイズに容易にセットできます。
ロックボタンを押すだけで、キャップを簡単に外せます。
表示1cmの基本グリッドと5cm間隔の表示と特定のサイズをシンプルに表示
本体裏面のポケットにミシン目刃を収納
追加説明
カタログ価格

7,240 円(税抜)/ 7,964 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/28 18:49現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1795ページ
バリエーション一覧
EA762EB-19A 310mm/A4 ロータリーカッター(A4/12枚)
EA762EB-20A 440mm/A3 ロータリーカッター(A3/10枚)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top