品番 : EA762EB-20A
品名 : 440mm/A3 ロータリーカッター(A3/10枚)
仕様
| メーカー | ナカバヤシ | 型番 | NRC-N2A3D |
|---|---|---|---|
| 裁断幅(mm) | 440(A3) | 台サイズ(W×D)mm | 348×540 |
| 重量 | 2.2kg | 裁断枚数 | 10枚 |
| 材質 | 台盤・刃:スチール 樹脂パーツ:ABS・AS |
カラー | ブラック |
| 裁断可能な資材 | ボール紙:1mmまで 軟質ビニール:0.8mmまで 硬質ビニール:0.4mmまで PPフィルム:0.4mmまで |
裁断不可能な資材 | 金属フィルムやガラス繊維入りフィルム等 |
| ミシン目刃と紙合わせ定規付 | |||
| 回転刃スライド方式 | |||
| 取っ手付きで持ち運びに便利 | |||
| 任意のサイズに容易にセットできます。 | |||
| ロックボタンを押すだけで、キャップを簡単に外せます。 | |||
| 表示1cmの基本グリッドと5cm間隔の表示と特定のサイズをシンプルに表示 | |||
| 本体裏面のポケットにミシン目刃を収納 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,200 円(税抜)/ 13,420 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/28 21:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1795ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762EB-19A 310mm/A4 ロータリーカッター(A4/12枚) |
| EA762EB-20A 440mm/A3 ロータリーカッター(A3/10枚) |
