品番 : EA762EC-14A
品名 : 1390x690mm デスクマット
仕様
メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | DMT-1369PN |
---|---|---|---|
サイズ | 1390×690mm | 重量 | 1490g |
適応机サイズ | 1400(W)×700(D)mm | 材質 | 上敷:PVC 下敷:発砲ポリエチレン |
カラー | ナチュラル/グリーン | ||
デスクワークを快適にするデスクマットです。 | |||
書類をはさんで机の上を有効活用することができます。 | |||
文字が写りにくくなっています。(両面無移行) | |||
アドレス表と下敷き付 | |||
厚み | 1.2mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,860 円(税抜)/ 6,446 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/17 18:09現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 1862ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA762EC-11A 600x450mm デスクマット |
EA762EC-12A 990x690mm デスクマット |
EA762EC-13A 1190x690mm デスクマット |
EA762EC-14A 1390x690mm デスクマット |